Panduit - SMALL DIAMETER G5 PDU MOUNTING BUTTONS & - MA018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - autre
largeur - 4.4 mm
hauteur - 7.5 mm
profondeur - 4.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056728851
Réf. Sonepar
00156672885
Réf. Fournisseur
MA018
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
autre
largeur:
4.4 mm
hauteur:
7.5 mm
profondeur:
4.4 mm
pays de fabrication:
CHINE
SMALL DIAMETER G5 PDU MOUNTING BUTTONS &
Les Atouts de l'article:
Les boutons et vis de montage PDU SmartZone™ G5 de petit diamètre comprennent 20 pièces.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Les boutons et vis de montage PDU SmartZone™ G5 de petit diamètre comprennent 20 pièces.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit