Panduit - SmartZone Cloud IT Asset License, 3yr Su - SZC-ITIA3Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
compatibilité multipostes, runtime - Oui
fonctionnalité SCADA - Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
banque de données SQL - intégré
avec interface OPC, serveur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056856332
Réf. Sonepar
00156685633
Réf. Fournisseur
SZC-ITIA3Y
Marque
Panduit
compatibilité multipostes, runtime:
Oui
fonctionnalité SCADA:
Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:
Oui
banque de données SQL:
intégré
avec interface OPC, serveur:
Non
avec interface OPC, client:
Non
avec interfaces de programmation:
Oui
système d'exploitation runtime, Windows XP:
Non
système d'exploitation runtime, Windows 2000:
Non
système d'exploitation runtime, LINUX:
Oui
système d'exploitation runtime, Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
système d'exploitation runtime, autre:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:
Non
extensions industrielles et technologiques:
non disponible
nombre de clients max.:
99999
adapté aux clients Web:
Oui
gestion des alarmes:
Oui
représentation de tendance:
Oui
nombre max. de projections multi-utilisateurs:
99999
projection en ligne possible:
Non
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:
Non
changement de langue possible:
Oui
avec langage de script Visual Basic:
Non
avec autre langage de script:
Non
bibliothèque de blocs d'objets:
intégré
système de message:
intégré
archives utilisateurs/gestion des recettes:
intégré
système de rapports/système de protocole:
intégré
fonction diagnostic de processus:
intégré
Les Atouts de l'article:
SmartZone Cloud est un logiciel de gestion d'infrastructure numérique cloud-native qui associe la surveillance de l'alimentation et environnementale à la gestion des ressources. Il surveille les données d'infrastructure critiques et fournit des informations pertinentes aux opérations de Data center. Abonnement de 3 ans par ressource d'infrastructure informatique (rack IT, serveur, stockage, réseau, etc.). Le nombre de ressources pouvant être ajoutées à SmartZone Cloud est illimité.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


