Panduit - SMARTZONE UPS, 10kVA, 7U (3U UPS + 4U EB - U10S32V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 10000 VA
puissance effective de sortie - 10000 W
temps de pontage à pleine charge - 240 min
raccordement d'entrée - raccordement fixe
nombre de phases secondaires - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056824997
Réf. Sonepar
00156682499
Réf. Fournisseur
U10S32V
Marque
Panduit
puissance apparente de sortie:
10000 VA
puissance effective de sortie:
10000 W
temps de pontage à pleine charge:
240 min
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
nombre de phases secondaires:
3
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
306 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
896.5 mm
poids:
177 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
380...415 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
96 %
efficacité en mode éco:
98 %
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
3
tension de sortie:
380...415 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
Les Atouts de l'article:
ASI SMARTZONE, 10 kVA, 7 U (UPS 3 U + EBP 4 U), 380/400 V, VRLA, triphasée, protection électrique en ligne double conversion et kit de rail

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


