Panduit - SMARTZONE UPS, 1kVA, 2U, 230V, VRLA, SIN - U01S12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 1000 VA
puissance effective de sortie - 1000 W
temps de pontage à pleine charge - 240 min
raccordement d'entrée - autre
nombre de phases secondaires - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056824911
Réf. Sonepar
00156682491
Réf. Fournisseur
U01S12V
Marque
Panduit
puissance apparente de sortie:
1000 VA
puissance effective de sortie:
1000 W
temps de pontage à pleine charge:
240 min
raccordement d'entrée:
autre
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
87 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
460 mm
poids:
16.4 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
220...240 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
90 %
efficacité en mode éco:
95 %
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
Les Atouts de l'article:
ASI SMARTZONE, 1 kVA, 2 U, 230 V, VRLA, monophasée, protection électrique en ligne double conversion


