Non retournable

Panduit - Snap-On Cover, 4-Way Cross, 24" x 4" (60 - FRFWCCV24BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Snap-On Cover, 4-Way Cross, 24" x 4" (60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 600 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 100 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • gabarit de trous NATO - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983218899

Réf. Sonepar

00156321889

Réf. Fournisseur

FRFWCCV24BL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

600 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Snap-On Cover, 4-Way Cross, 24" x 4" (60

Les Atouts de l'article:

Couvercle en option pour le raccord en croix 4 voies FRFWC24X4BL. La fonction de montage instantané permet d'installer et d'enlever le couvercle sans outil.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit