Non retournable

Panduit - Snap-On Cover, 4-Way Cross, 24" x 4" w/1 - FRFWCCV24W12YL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Snap-On Cover, 4-Way Cross, 24" x 4" w/1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 622.1 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 42.9 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983230037

Réf. Sonepar

00156323003

Réf. Fournisseur

FRFWCCV24W12YL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

622.1 mm

hauteur de caniveau de câble:

42.9 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Snap-On Cover, 4-Way Cross, 24" x 4" w/1

Les Atouts de l'article:

Couvercle en option pour le raccord en croix 4 voies FRFWC24X4W12YL. La protection peut être installée et retirée sans outils.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit