Panduit - Solid Duct Divider Wall, Halogen-Free, 7 - NNC75DWH2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Solid Duct Divider Wall, Halogen-Free, 7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 64.9 mm

  • largeur - 19 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983422050

Réf. Sonepar

00156342205

Réf. Fournisseur

NNC75DWH2

Marque

Panduit

hauteur:

64.9 mm

largeur:

19 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Solid Duct Divider Wall, Halogen-Free, 7

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit