Panduit - Solid Duct Divider Wall, PVC, 3"H X 6' - D3H6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 75 mm
longueur - 1829 mm
modèle - unique
couleur - gris
type de fixation - encliquetable
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983348794
Réf. Sonepar
00156034879
Réf. Fournisseur
D3H6
Marque
Panduit
hauteur:
75 mm
longueur:
1829 mm
modèle:
unique
couleur:
gris
type de fixation:
encliquetable
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Paroi de séparation pleine en métal Panduct™, hauteur nominale du conduit 3,00", longueur 6', PVC, gris clair.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


