Panduit - Solid Hinged Duct,PVC,1.5X2X6',BLK,NM - HS1.5X2BL6NM

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Solid Hinged Duct,PVC,1.5X2X6',BLK,NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 44.5 mm

  • hauteur - 50.3 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983128068

Réf. Sonepar

00156312806

Réf. Fournisseur

HS1.5X2BL6NM

Marque

Panduit

largeur:

44.5 mm

hauteur:

50.3 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

section transversale utile:

1935 mm²

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

transparent:

Non

type de fixation:

autre

finition du couvercle:

avec charnière à film

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Solid Hinged Duct,PVC,1.5X2X6',BLK,NM

Les Atouts de l'article:

Goulotte à charnière pleine, largeur 1,5 x hauteur 2, longueur 6’, noir, sans trous de montage.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit