Panduit - Solid Hinged Duct,PVC,1.5X2X6',Light Gra - HS1.5X2LG6NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 44.5 mm
hauteur - 50.3 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
matériau - plastique
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983462452
Réf. Sonepar
00156346245
Réf. Fournisseur
HS1.5X2LG6NM
Marque
Panduit
largeur:
44.5 mm
hauteur:
50.3 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
section transversale utile:
1935 mm²
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
numéro RAL:
9022
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
avec charnière à film
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
estampages:
Non
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


