Panduit - Solid Hinged Duct,PVC,4X4X6',WHT,NM - HS4X4WH6NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 108 mm
hauteur - 104.1 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983462599
Réf. Sonepar
00156346259
Réf. Fournisseur
HS4X4WH6NM
Marque
Panduit
largeur:
108 mm
hauteur:
104.1 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
avec charnière à film
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


