Panduit - Solid Raceway,PVC,1.5X1.5X6',LGRY,ADH - FS1.5X1.5LG6-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Solid Raceway,PVC,1.5X1.5X6',LGRY,ADH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 44.5 mm

  • hauteur - 41.1 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983340361

Réf. Sonepar

00156000931

Réf. Fournisseur

FS1.5X1.5LG6-A

Marque

Panduit

largeur:

44.5 mm

hauteur:

41.1 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

section transversale utile:

1451.6 mm²

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

transparent:

Non

numéro RAL:

9022

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

estampages:

Non

Solid Raceway,PVC,1.5X1.5X6',LGRY,ADH

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit