Panduit - Solid Raceway,PVC,1X1X6',BLK - FS1X1BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Solid Raceway,PVC,1X1X6',BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 28.4 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983814503

Réf. Sonepar

00156000940

Réf. Fournisseur

FS1X1BL6

Marque

Panduit

largeur:

32 mm

hauteur:

28.4 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

section transversale utile:

645.2 mm²

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

transparent:

Non

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

estampages:

Non

Solid Raceway,PVC,1X1X6',BLK

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à paroi pleine de type FS, largeur 1 x hauteur 1, longueur 6', PVC, noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit