Panduit - Solid Raceway,PVC,3X2X6',BLK,NM - FS3X2BL6NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 82.6 mm
hauteur - 53.8 mm
longueur - 1829 mm
couleur - noir
matériau - plastique
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983611508
Réf. Sonepar
00156361150
Réf. Fournisseur
FS3X2BL6NM
Marque
Panduit
largeur:
82.6 mm
hauteur:
53.8 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
section transversale utile:
3871 mm²
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ pleine, murale, de type FS, largeur 3 x hauteur 2, longueur 6’, PVC, noir, sans trous de montage.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


