Panduit - Solid Raceway,PVC,3X2X6',LGRY - FS3X2LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Solid Raceway,PVC,3X2X6',LGRY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 82.6 mm

  • hauteur - 53.8 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983341184

Réf. Sonepar

00156000955

Réf. Fournisseur

FS3X2LG6

Marque

Panduit

largeur:

82.6 mm

hauteur:

53.8 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

section transversale utile:

3871 mm²

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

transparent:

Non

numéro RAL:

9022

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

estampages:

Non

Solid Raceway,PVC,3X2X6',LGRY

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit