Panduit - Solid Raceway,PVC,.5X.5X6',LGRY,NM - FS.5X.5LG6NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 17.5 mm
hauteur - 15.2 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
matériau - plastique
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983339587
Réf. Sonepar
00156333958
Réf. Fournisseur
FS.5X.5LG6NM
Marque
Panduit
largeur:
17.5 mm
hauteur:
15.2 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
section transversale utile:
161 mm²
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9022
type de fixation:
auto-adhésif
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
estampages:
Non
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


