Panduit - Solid Raceway,PVC, 6X4X 6',BLACK - FS6X4BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Solid Raceway,PVC, 6X4X 6',BLACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 158.8 mm

  • hauteur - 105.4 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056207462

Réf. Sonepar

00156007664

Réf. Fournisseur

FS6X4BL6

Marque

Panduit

largeur:

158.8 mm

hauteur:

105.4 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

section transversale utile:

15484 mm²

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

transparent:

Non

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Solid Raceway,PVC, 6X4X 6',BLACK

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit