Panduit - Solid Raceway,PVC,6X4X6',LGRY,ADH - FS6X4LG6-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 158.8 mm
hauteur - 105.4 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
matériau - plastique
Conditionnement
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983543779
Réf. Sonepar
00156000965
Réf. Fournisseur
FS6X4LG6-A
Marque
Panduit
largeur:
158.8 mm
hauteur:
105.4 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
section transversale utile:
15484 mm²
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
numéro RAL:
9022
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
estampages:
Non
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


