Panduit - Solid Raceway, PVC, 76.2mm X 76.2mm X 6' - FS3X3BL6NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 82.6 mm
hauteur - 79.2 mm
longueur - 1829 mm
couleur - noir
matériau - plastique
Conditionnement
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983611584
Réf. Sonepar
00156361158
Réf. Fournisseur
FS3X3BL6NM
Marque
Panduit
largeur:
82.6 mm
hauteur:
79.2 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
section transversale utile:
5806 mm²
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
estampages:
Non
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


