Panduit - Spill-Over Junction Fitting with 2x2 Exi - FRSPJ2X2BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de conduit en sens horizontal - 50.8 mm
largeur de conduit en sens vertical - 50.8 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983066179
Réf. Sonepar
00156306617
Réf. Fournisseur
FRSPJ2X2BL
Marque
Panduit
largeur de conduit en sens horizontal:
50.8 mm
largeur de conduit en sens vertical:
50.8 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Le raccordement de débordement 2x2 FiberRunner™ est utilisé dans les systèmes d'acheminement de câbles. Il se monte sur des canaux 4x4, 6x4, 12x4 ou 24x4 FiberRunner™. La jonction peut être montée directement sur l'installation existante sans subir de modifications. Le raccordement de débordement inclut le matériel de montage.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


