Panduit - Spill-Over Junction Fitting with 2x2 Exi - FRSPJ2X2LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 124.5 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 142.6 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • avec partie supérieure - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

EAN

0613056764408

Réf. Sonepar

00156676440

Réf. Fournisseur

FRSPJ2X2LYL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

124.5 mm

hauteur de caniveau de câble:

142.6 mm

matériau:

plastique

couleur:

autre

avec partie supérieure:

Oui

rayon interne:

50.8 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Fiber Runner Accessoire de Sortie 50x50 LSZH Jaune - Permet de faire descendre les fibres dans les baies situées en dessous- Se clipse sur la goulotte

Les Atouts de l'article:

Le raccordement de débordement 2x2 FiberRunner™ est utilisé dans les systèmes d'acheminement de câbles. Il se monte sur des canaux 4x4, 6x4, 12x4 ou 24x4 FiberRunner™. La jonction peut être montée directement sur l’installation existante sans subir de modifications.