Non retournable

Panduit - Spill-Over Junction Fitting with 2x2 Exi - FRSPJ2X2LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 124.5 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 142.6 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • avec partie supérieure - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056768031

Réf. Sonepar

00156676803

Réf. Fournisseur

FRSPJ2X2LBL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

124.5 mm

hauteur de caniveau de câble:

142.6 mm

matériau:

plastique

couleur:

autre

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

50.8 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Spill-Over Junction Fitting with 2x2 Exi

Les Atouts de l'article:

Le raccordement de débordement 2x2 FiberRunner™ est utilisé dans les systèmes d'acheminement de câbles. Se monte sur des canaux FiberRunner 4x4, 6x4, 12x4 ou 24x4. La jonction peut être montée directement sur l'installation existante sans subir de modifications.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit