Panduit - Spill-Over Junction Fitting with 4x4 Exi - FRSPJ4X4YL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de conduit en sens horizontal - 101.6 mm

  • largeur de conduit en sens vertical - 101.6 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983066193

Réf. Sonepar

00156306619

Réf. Fournisseur

FRSPJ4X4YL

Marque

Panduit

largeur de conduit en sens horizontal:

101.6 mm

largeur de conduit en sens vertical:

101.6 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

couleur:

autre

Fiber Runner Accessoire de Sortie 100x100 Jaune - Permet de faire descendre les fibres dans les baies situées en dessous- Se clipse sur la goulotte

Les Atouts de l'article:

Le raccordement de débordement 4x4 FiberRunner™ est utilisé dans les systèmes d'acheminement de câbles. Il se monte sur des canaux 4x4, 6x4, 12x4 ou 24x4 FiberRunner™. La jonction peut être montée directement sur l’installation existante sans subir de modifications. Le raccordement de débordement inclut le matériel de montage.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit