Panduit - Spill-Over Junction Fitting with 4x4 Exi - FRSPJ4X4LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 306.6 mm
hauteur de caniveau de câble - 154 mm
matériau - plastique
couleur - autre
avec partie supérieure - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056764385
Réf. Sonepar
00156676438
Réf. Fournisseur
FRSPJ4X4LYL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
306.6 mm
hauteur de caniveau de câble:
154 mm
matériau:
plastique
couleur:
autre
avec partie supérieure:
Oui
rayon interne:
50.8 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Le raccordement de débordement 4x4 FiberRunner™ est utilisé pour enfermer complètement les canaux 4x4, 6x4, 12x4 ou 24x4. La jonction peut être montée directement sur l’installation existante sans subir de modifications.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


