Non retournable

Panduit - Spill-Over Junction with 2x2 Exit Cover - FRSPJC212BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Spill-Over Junction with 2x2 Exit Cover

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 228.6 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 123.9 mm

  • changement de direction - vertical ascendant

  • angle - autre

  • type de construction - coude rigide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983218981

Réf. Sonepar

00156321898

Réf. Fournisseur

FRSPJC212BL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

228.6 mm

hauteur de caniveau de câble:

123.9 mm

changement de direction:

vertical ascendant

angle:

autre

type de construction:

coude rigide

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

avec partie supérieure:

Oui

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Spill-Over Junction with 2x2 Exit Cover

Les Atouts de l'article:

Utilisé pour enfermer complètement le canal 12x4 en conjonction avec le raccordement de débordement FRSPJ2X2BL. Le couvercle se clipse sur la base du canal. La charnière permet un accès facile pour ajouter ou retirer des câbles.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit