Panduit - Spill-Over Junction with 2x2 Exit Cover - FRSPJC212YL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 228.6 mm
hauteur de caniveau de câble - 123.9 mm
changement de direction - vertical ascendant
angle - autre
type de construction - coude rigide
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983219001
Réf. Sonepar
00156321900
Réf. Fournisseur
FRSPJC212YL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
228.6 mm
hauteur de caniveau de câble:
123.9 mm
changement de direction:
vertical ascendant
angle:
autre
type de construction:
coude rigide
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
avec partie supérieure:
Oui
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour enfermer complètement le canal 12x4 en conjonction avec le raccordement de débordement FRSPJ2X2YL. Le couvercle se clipse sur la base du canal. La charnière permet un accès facile pour ajouter ou retirer des câbles.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


