Panduit - Spill-Over Junction with 2x2 Exit Cover, - FRSPJC26LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 228.6 mm
longueur - 172.2 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056764231
Réf. Sonepar
00156676423
Réf. Fournisseur
FRSPJC26LYL
Marque
Panduit
largeur:
228.6 mm
longueur:
172.2 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le couvercle de raccordement de débordement FiberRunner™ est utilisé pour enfermer complètement un canal 6x4 en conjonction avec le raccordement de débordement 2x2. Le couvercle de raccordement de débordement se clipse sur la base du canal. Sa charnière permet un accès facile pour ajouter ou retirer des câbles.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


