Panduit - Spill-Over Junction with 2x2 Exit Cover, - FRSPJC24LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 228.6 mm
longueur - 133.1 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056767980
Réf. Sonepar
00156676798
Réf. Fournisseur
FRSPJC24LYL
Marque
Panduit
largeur:
228.6 mm
longueur:
133.1 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Le couvercle de raccordement de débordement FiberRunner® est utilisé pour enfermer complètement un canal 4x4 en conjonction avec le raccordement de débordement FiberRunner® FRSPJ2X2LYL. Le couvercle se clipse sur la base du canal. La charnière permet un accès facile pour ajouter ou retirer des câbles.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


