Non retournable

Panduit - Spill-Over Junction with 4x4 Exit Cover, - FRSPJC44YL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 133.1 mm

  • longueur - 381 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983081714

Réf. Sonepar

00156308171

Réf. Fournisseur

FRSPJC44YL

Marque

Panduit

largeur:

133.1 mm

longueur:

381 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

PVC

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Spill-Over Junction with 4x4 Exit Cover,

Les Atouts de l'article:

Le couvercle de raccordement de débordement 4x4 FiberRunner™ est utilisé pour enfermer complètement un canal 4x4 en conjonction avec le raccordement de débordement 4x4. Le couvercle de raccordement de débordement se clipse sur la base du canal. Sa charnière permet un accès facile pour ajouter ou retirer des câbles.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit