Panduit - Spill-Over Junction with 4x4 Exit Cover - FRSPJC412YL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 381 mm
longueur - 346.2 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983218929
Réf. Sonepar
00156321892
Réf. Fournisseur
FRSPJC412YL
Marque
Panduit
largeur:
381 mm
longueur:
346.2 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
PVC
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Spill-Over Junction with 4x4 Exit Cover
Les Atouts de l'article:
Le couvercle de raccordement de débordement 12x4 FiberRunner™ est utilisé pour enfermer complètement un canal 12x4 en conjonction avec le raccordement de débordement 4x4. Le couvercle de raccordement de débordement se clipse sur la base du canal. Sa charnière permet un accès facile pour ajouter ou retirer des câbles.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Le couvercle de raccordement de débordement 12x4 FiberRunner™ est utilisé pour enfermer complètement un canal 12x4 en conjonction avec le raccordement de débordement 4x4. Le couvercle de raccordement de débordement se clipse sur la base du canal. Sa charnière permet un accès facile pour ajouter ou retirer des câbles.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


