Panduit - Spill-Over Junction with 4x4 Exit Cover, - FRSPJC46LBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 381 mm
longueur - 172.2 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056764224
Réf. Sonepar
00156676422
Réf. Fournisseur
FRSPJC46LBL
Marque
Panduit
largeur:
381 mm
longueur:
172.2 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le couvercle FiberRunner™ est utilisé pour enfermer complètement un canal 6x4 en conjonction avec le raccordement de débordement FRSPJ4X4LBL FiberRunner™. Le couvercle se clipse sur la base du canal. La charnière permet un accès facile pour ajouter ou retirer des câbles.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


