Panduit - Spill-Over Junction with 4x4 Exit Cover, - FRSPJC44LBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 381 mm
longueur - 133.1 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056768055
Réf. Sonepar
00156676805
Réf. Fournisseur
FRSPJC44LBL
Marque
Panduit
largeur:
381 mm
longueur:
133.1 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Fiber Runner couvercle SpillOver 100x100 pour Goulotte 100x100- Permet de protéger complètement le cheminement y compris sur l'accessoire de sortie.
Les Atouts de l'article:
Le couvercle de raccordement de débordement FiberRunner® est utilisé pour enfermer complètement un canal 4x4 en conjonction avec le raccordement de débordement FiberRunner® FRSPJ4X4LBL. Le couvercle se clipse sur la base du canal. La charnière permet un accès facile pour ajouter ou retirer des câbles.
Les Atouts de l'article:
Le couvercle de raccordement de débordement FiberRunner® est utilisé pour enfermer complètement un canal 4x4 en conjonction avec le raccordement de débordement FiberRunner® FRSPJ4X4LBL. Le couvercle se clipse sur la base du canal. La charnière permet un accès facile pour ajouter ou retirer des câbles.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


