Non retournable

Panduit - Splicer/Reducer, Aluminum, Dual Rated, # - SR-0-XY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Splicer/Reducer, Aluminum, Dual Rated, #

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du conduit - aluminium

  • traitement de la surface - étamé

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 14

  • taille d'AWG max. - 0

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983607686

Réf. Sonepar

00156360768

Réf. Fournisseur

SR-0-XY

Marque

Panduit

matériau du conduit:

aluminium

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

14

taille d'AWG max.:

0

pays de fabrication:

MEXIQUE

Splicer/Reducer, Aluminum, Dual Rated, #

Les Atouts de l'article:

Episseur/Réducteur, aluminium, double calibre, type SR, #14 - 1/0 AWG TOR, #14 - #10 AWG MASS.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit