Non retournable

Panduit - Split Bolt, Copper, #1 STR - 3/0 STR AWG - SBC3/0-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Split Bolt, Copper, #1 STR - 3/0 STR AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - nu

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 8

  • taille d'AWG max. - 000

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983627271

Réf. Sonepar

00156062727

Réf. Fournisseur

SBC3/0-Q

Marque

Panduit

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

nu

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

8

taille d'AWG max.:

000

pays de fabrication:

BRESIL

Split Bolt, Copper, #1 STR - 3/0 STR AWG

Les Atouts de l'article:

Connecteur boulonné fendu, cuivre, type SBC, #1 STR - 3/0 STR AWG.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit