Panduit - Split Bolt, Copper, #14 STR - #2 STR AWG - SBC2L-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du conduit - cuivre
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 14
taille d'AWG max. - 2
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983627240
Réf. Sonepar
00156062724
Réf. Fournisseur
SBC2L-C
Marque
Panduit
matériau du conduit:
cuivre
traitement de la surface:
nu
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
14
taille d'AWG max.:
2
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Connecteur boulonné fendu, cuivre, type SBC, long corps, #14 TOR - #2 TOR AWG.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


