Panduit - Split Bolt, Copper, 2/0 STR - 350 kcmil - SBC350-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du conduit - cuivre
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 0
taille d'AWG max. - 350 kcmil
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983904112
Réf. Sonepar
00156090411
Réf. Fournisseur
SBC350-1
Marque
Panduit
matériau du conduit:
cuivre
traitement de la surface:
nu
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
0
taille d'AWG max.:
350 kcmil
pays de fabrication:
BRESIL
Les Atouts de l'article:
Connecteur boulonné fendu, cuivre, type SBC, 2/0 TOR - 350 kcmil.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


