Panduit - Split Bolt, Copper, #2 STR - 2/0 STR AWG - SBC2/0-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du conduit - cuivre
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 2
taille d'AWG max. - 00
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983627264
Réf. Sonepar
00156062726
Réf. Fournisseur
SBC2/0-Q
Marque
Panduit
matériau du conduit:
cuivre
traitement de la surface:
nu
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
2
taille d'AWG max.:
00
pays de fabrication:
BRESIL
Les Atouts de l'article:
Le connecteur boulonné fendu en cuivre pour cosse mécanique SBC2/0-Q est fabriqué à partir d'un alliage de cuivre à haute résistance afin d'offrir des performances électriques et mécaniques supérieures pour une large gamme de capacité d'accueil de fils, ce qui contribue à réduire les besoins en matière d'inventaire. La barre de pression interne garantit une connexion sécurisée sur une gamme complète de combinaisons de conducteurs où chaque cosse assure une excellente résistance à l'arrachement des fils.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


