Non retournable

Panduit - Split Bolt, Copper, #8 SOL - 750 kcmil - SBC750-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Split Bolt, Copper, #8 SOL - 750 kcmil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - nu

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 8

  • taille d'AWG max. - 750 kcmil

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983904136

Réf. Sonepar

00156090413

Réf. Fournisseur

SBC750-1

Marque

Panduit

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

nu

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

8

taille d'AWG max.:

750 kcmil

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Split Bolt, Copper, #8 SOL - 750 kcmil

Les Atouts de l'article:

Connecteur boulonné fendu, cuivre, type SBC, #8 MASS - 750 kcmil.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit