Non retournable

Panduit - Split Bolt, Copper, Tin Plated, #4 STR - - SBCT1/0-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 4

  • taille d'AWG max. - 0

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983707713

Réf. Sonepar

00156070771

Réf. Fournisseur

SBCT1/0-L

Marque

Panduit

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

4

taille d'AWG max.:

0

pays de fabrication:

BRESIL

Split Bolt, Copper, Tin Plated, #4 STR -

Les Atouts de l'article:

Connecteur boulonné fendu, cuivre, étamé, type SBCT, bimétal, #4 TOR - 1/0 AWG.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit