Panduit - Split Cover, 4-Way Cross, 12" x 4" (300m - FRFWCSC12LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Non
matériau - plastique
couleur - jaune
acier inoxydable, décapé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056769021
Réf. Sonepar
00156676902
Réf. Fournisseur
FRFWCSC12LYL
Marque
Panduit
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
matériau:
plastique
couleur:
jaune
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Fiber Runner Couvercle pour intersection 300x100 Jaune LSZH
Les Atouts de l'article:
La protection en croix à 4 voies FiberRunner® 12x4 est destinée au raccord en croix à 4 voies. La protection crée des ouvertures pour un accès facile lors de l'ajout et du retrait de câbles.
Les Atouts de l'article:
La protection en croix à 4 voies FiberRunner® 12x4 est destinée au raccord en croix à 4 voies. La protection crée des ouvertures pour un accès facile lors de l'ajout et du retrait de câbles.


