Non retournable

Panduit - Split Cover, 4-Way Cross, 12" x 4" (300m - FRFWCSC12LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Split Cover, 4-Way Cross, 12" x 4" (300m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • acier inoxydable, décapé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056769038

Réf. Sonepar

00156676903

Réf. Fournisseur

FRFWCSC12LBL

Marque

Panduit

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

matériau:

plastique

couleur:

autre

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Split Cover, 4-Way Cross, 12" x 4" (300m

Les Atouts de l'article:

La protection en croix à 4 voies FiberRunner® 12x4 est destinée au raccord en croix à 4 voies. La protection crée des ouvertures pour un accès facile lors de l'ajout et du retrait de câbles.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit