Non retournable

Panduit - Split Cover, 4-Way Cross, 12" x 4" w/4" - FRFWCSC12W4YL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Split Cover, 4-Way Cross, 12" x 4" w/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 329.3 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983118267

Réf. Sonepar

00156311826

Réf. Fournisseur

FRFWCSC12W4YL

Marque

Panduit

largeur:

329.3 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

matériau:

plastique

couleur:

jaune

type de fixation:

encliqueté

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Split Cover, 4-Way Cross, 12" x 4" w/4"

Les Atouts de l'article:

Couvercle fendu en option pour le raccord en croix 4 voies FRFWC12X4W4YL. La fonction de montage instantané permet d'installer et d'enlever le couvercle sans outil. Crée une ouverture arrondie de 3/4" (19 mm) pour faciliter l'accès et l'ajout ou le retrait de câbles.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit