Panduit - Split Cover, 4-Way Cross, 12" x 4" w/4" - FRFWCSC12W4BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 329.3 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Non
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983118274
Réf. Sonepar
00156311827
Réf. Fournisseur
FRFWCSC12W4BL
Marque
Panduit
largeur:
329.3 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
matériau:
plastique
couleur:
autre
type de fixation:
encliqueté
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Couvercle fendu en option pour le raccord en croix 4 voies FRFWC12X4W4BL. La fonction de montage instantané permet d'installer et d'enlever le couvercle sans outil. Crée une ouverture arrondie de 3/4" (19 mm) pour faciliter l'accès et l'ajout ou le retrait de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


