🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Split Cover, Horizontal 45o, 4" x 4" (10 - FRH45SC4LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Split Cover, Horizontal 45o, 4" x 4" (10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 199.6 mm

  • longueur - 248.9 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056769212

Réf. Sonepar

00156676921

Réf. Fournisseur

FRH45SC4LBL

Marque

Panduit

largeur:

199.6 mm

longueur:

248.9 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Split Cover, Horizontal 45o, 4" x 4" (10

Les Atouts de l'article:

La protection horizontale FiberRunner® 4x4 crée des ouvertures pour un accès facile lors de l'ajout et du retrait de câbles.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit