Panduit - Split Cover, Horizontal 45o, 4" x 4" (10 - FRH45SC4LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 199.6 mm
longueur - 248.9 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056769229
Réf. Sonepar
00156676922
Réf. Fournisseur
FRH45SC4LYL
Marque
Panduit
largeur:
199.6 mm
longueur:
248.9 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
La protection horizontale FiberRunner® 4x4 crée des ouvertures pour un accès facile lors de l'ajout et du retrait de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


