En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - Split Cover, Horizontal 45o, 6" x 4" (15 - FRH45SC6BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Split Cover, Horizontal 45o, 6" x 4" (15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 238.6 mm

  • longueur - 279.4 mm

  • angle - 45°

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983450602

Réf. Sonepar

00156345060

Réf. Fournisseur

FRH45SC6BL

Marque

Panduit

largeur:

238.6 mm

longueur:

279.4 mm

angle:

45°

type de fixation:

encliqueté

matériau:

plastique

couleur:

autre

changement de direction:

autre

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9005

Split Cover, Horizontal 45o, 6" x 4" (15

Les Atouts de l'article:

Couvercle fendu en option pour le raccord horizontal à 45° FRH456X4BL. La fonction de montage instantané permet d'installer et d'enlever le couvercle sans outil. Crée une ouverture arrondie de 3/4" (19 mm) pour faciliter l'accès et l'ajout ou le retrait de câbles.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit