Panduit - Split Cover, Horizontal 45o, 6" x 4" (15 - FRH45SC6LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 238.5 mm
longueur - 279.4 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056769243
Réf. Sonepar
00156676924
Réf. Fournisseur
FRH45SC6LYL
Marque
Panduit
largeur:
238.5 mm
longueur:
279.4 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
La protection horizontale FiberRunner® 6x4 crée des ouvertures pour un accès facile lors de l'ajout et du retrait de câbles.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


