Panduit - Split Cover, Horizontal Right Angle, 12" - FRRASC12LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 70.9 mm

  • longueur - 456.9 mm

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - plastique

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056764125

Réf. Sonepar

00156676412

Réf. Fournisseur

FRRASC12LYL

Marque

Panduit

largeur:

70.9 mm

longueur:

456.9 mm

type de fixation:

encliqueté

matériau:

plastique

couleur:

jaune

changement de direction:

horizontal

adapté à un caniveau à grille:

Non

à charnière:

Non

qualité du matériau:

PVC

Fiber Runner Couvercle pour Angle 90° 300x100 Jaune LSZH

Les Atouts de l'article:

Le couvercle 2 sections 12x4 FiberRunner™ est disponible en option pour le raccord à angle droit horizontal FRRA12X4LYL. La fonction clipsable permet à la protection d'être installée et retirée sans outils. Le capot 2 sections crée une ouverture arrondie de 19 mm pour un accès facile et ajouter ou retirer des câbles.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit