Panduit - Split Cover, Horizontal Right Angle, 6" - FRRASC6LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 54.6 mm

  • longueur - 271.3 mm

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - plastique

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

EAN

0613056764354

Réf. Sonepar

00156676435

Réf. Fournisseur

FRRASC6LYL

Marque

Panduit

largeur:

54.6 mm

longueur:

271.3 mm

type de fixation:

encliqueté

matériau:

plastique

couleur:

jaune

changement de direction:

horizontal

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

qualité du matériau:

PVC

Fiber Runner Couvercle pour Angle 90° 150x100 Jaune LSZH

Les Atouts de l'article:

Le couvercle 2 sections 6x4 FiberRunner™ est disponible en option pour le raccord à angle droit horizontal FRRA6X4LYL. La fonction clipsable permet à la protection d'être installée et retirée sans outils. Le capot 2 sections crée une ouverture arrondie de 19 mm pour un accès facile lors de l'ajout ou du retrait de câbles.