Panduit - Split Cover, Horizontal Tee, 6" x 4" (15 - FRTSC6LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 368.3 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056763968

Réf. Sonepar

00156676396

Réf. Fournisseur

FRTSC6LYL

Marque

Panduit

largeur:

368.3 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

plastique

couleur:

jaune

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

encliqueté

acier inoxydable, décapé:

Non

Fiber Runner Couvercle T Horizontal 150x100 Jaune LSZH

Les Atouts de l'article:

Le couvercle 2 sections 6x4 FiberRunner™ est disponible en option pour le raccord en té horizontal FRT6X4LYL. La fonction clipsable permet à la protection d'être installée et retirée sans outils. Le capot 2 sections crée une ouverture arrondie de 19 mm pour un accès facile et ajouter ou retirer des câbles.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit